Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkleber ZWpro BC-018 graublau 310 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-73955
zw-73955
018_Folienkleber-01
Artikel-Nr.:
     4757-113735
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     15125100001
EAN/GTIN:
     4042487739550
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
folienkleber kartusche
folienkleber
Lösemittelfreier Kleber zur luftdichten Verklebung von Wind- und Dampfsperren beim Ausbau gedämmter Steildächer. Die Klebmasse verdickt durch Verdunsten von Wasser und bildet eine dauerhafte, feuchtbeständige Verbindung. Anwendungsbereiche: Zur Verklebung von Wind- und Dampfsperren aus glatten bis leicht rauen Folien, Aluminium, Vlies und Pappe. Verkleben von Stuckprofilen, Fußleisten, Korkplatten, Styroporplatten, diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern am Baukörper. Haftet auf allen bauüblichen Untergründen wie Stein, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metall.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartusche
Farbe:
graublau
Inhalt (ml):
310
VPE (St.):
20
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BC-018, FOLIENKLEBER, 4042487739550, 177879, 129776, 113735, 103138, 15125100001, KLEBER, ZWSOL018, ZW-SOL, 018, ZW, SOL, ZWPRO018, BC018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,9745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,01*
€ 96,4019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,09*
€ 94,1171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,23*
€ 88,3337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,23*
€ 85,9537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,76*
€ 84,2044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,49*
€ 70,7931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.