Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatic Schweißhelm Hermes 9/13 G red 1/1/1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-132915
ZW-132915
Artikel-Nr.:
     4757-113840
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     040885
EAN/GTIN:
     3154020040885
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Am Helm einstellbar: Dunkelstufe, Schweißen oder Schleifen. Im Helm einstellbar: Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Funktionstest. Schutz UV/IR DIN 15. Reflektierender Lack.
Technische Daten: Klassifikation 1/1/1/3, Hellstufen: 4,
Dunkelstufen: 9 –13, Verschlusszeit: 0,0003 sec., Öffnungszeit: automatisch, Sichtfeld 98 x 43 mm, Energieversorgung: Solar + Batterie (CR2032), Gewicht: 510 g, Lichtsensoren: 2, Einsatzbereich: MMA 5-400A, TIG 5-300A, MIG-MAG 5-400A, Normen EN 175/EN 379.
Weitere Informationen:
Dunkelstufe:
9 >13
Dunkelstufe DIN:
9 >13
Einsatzbereich:
MMA 5 > 400 / TIG 5 > 300 / MIG–MAG 5 > 400
Energieversorgung:
solar + Batterien (CR 2032)
Gewicht (g):
520
Gewicht (kg):
0,52
Größe Außenscheibe (mm):
115 x 102
(Größe Innenscheibe (mm):
103.6 x 54
Hellstufe:
4
Klassifikation:
1 / 1 / 1 / 2
Lichtsensoren (St.):
2
Norm:
CE / EN 175F / EN 166 / EN 379
Öffnungszeit (sec.):
0,10 > 1
Schutz UV/IR (DIN):
DIN 15
Sichtfeld L x B (mm):
98 x 43
Typ:
Hermes 9/13 G red
Verschlusszeit (ms):
0,30
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, AUTOMATIK, SCHWEIßHELM, HER, 3154020040885, 1003145, 569176, 113840, 9200085, 040885, GYS, SCHWEISSHELM, HERMES913G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.