Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-113903 Herst.-Nr.: 4000829667 EAN/GTIN: 4015448556794 |
| |
|
| | |
| bestückt mit zähharten Bits, Bithalter mit Magnet und Bitknarre · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung und Bit-Direktaufnahme Inhalt: 1 Bit-Halter (60 mm) 1 Bitknarre (95 mm) je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb der Steckschlüssel-Einsätze (konv. Akkuschrauber) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24-teilig | Bestückung: | Schlitz/PH/PZD/T/Knarre/6 Nüsse | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit torx 10, bit-satz, Bit-/Steckschlüsselsets, Bits, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensätze, Steckschlüssel-/Bitsortimente, Steckschlüssel-Sortiment |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,48* | € 14,62* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,32* | € 18,22* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,35* | € 18,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,97* | € 19,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,36* | € 19,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|