Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrerset CYL-5 7-teilig 50 / 100 mm Ø 4–10 mm Set-Gr. D 90–150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-122841
ZW-122841
Artikel-Nr.:
     4757-114199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588167
EAN/GTIN:
     3165140690577
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Geeignet für Bohrungen in Granit, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein. Hammerfester Hochleistungsbohrer nach ISO 5468. Für alle Schlagbohrmaschinen. Gut geeignet für Dübelbohrungen.
Bohrerfarbe: blau, blank geschliffen.
Lieferumfang: Je 1 Bohrer 4, 5, 8, 10, 12 mm, 2 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge (mm):
50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 100
Ausführung:
CYL-5
Bohr-Ø (mm):
4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 / 12
Gesamtlänge (mm):
90 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 150
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, steinbohrer-satz bosch, bohrer set, BETONBOHRER-SET, CYL-5, 4-1, 3165140690577, 556548, 156548, 133485, 2608588167, CYL5
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
201
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,70*
€ 18,92*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,68*
€ 18,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 19,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 19,45*
Lager 4757
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608588140
ab € 1,87*
Zubehör
Bosch
2608588145
ab € 2,60*
Zubehör
Bosch
2608588144
ab € 1,96*
Zubehör
Bosch
2608588151
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.