Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits PH2 x 50 mm VPE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bits PH2 x 50 mm VPE 10
Bits PH2 x 50 mm VPE 10
Artikel-Nr.:
     4757-114339
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     26121-2-50-10
EAN/GTIN:
     4034229126582
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Aus Chrom-Molybdän-Stahl S2 geschmiedete. Verfügen über eine X-förmige Torsionszone, Drehmomentspitzen werden dadurch abgefedert und die Bruchgefahr verringert. NSS (Non Slip System) gegen Heraustreiben des Bits aus dem Schraubenkopf. Magnetisiert Bit-Spitze.
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph2x50, ph torsions-bit, ph torsions-bit 50mm, BITS, PH2, X, 50, MM, TORSION, 4.03E+12, 726255, 114339, 26121-2-50-10, PH2X50, KRAFTOOL, BIT, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.