Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 689 Construct 100cm Alu.gelb ±1 mm/m BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114474
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689100Pgelb-CON
EAN/GTIN:
     4007368040644
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · Messgenauigkeit in Normalposition ± 1 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ±1mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
5
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 17,47*
2 Tage
48
1
€ 5,59*
ab € 13,48*
€ 18,35*
2 Tage
87
1
€ 5,45*
ab € 13,64*
€ 18,44*
2 Tage
68
1
€ 4,99*
ab € 14,16*
€ 19,21*
Lager 4757
61
1
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
689/60
ab € 10,58*
Ähnlich
BMI
689040PGELB-ECO
ab € 9,33*
Ähnlich
BMI
689080PGELB-ECO
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.