Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.BG f.TS 5000 weiß 9016 mech.GEZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.BG f.TS 5000 weiß 9016 mech.GEZ
Gleitsch.BG f.TS 5000 weiß 9016 mech.GEZ
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-114532
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     29404
EAN/GTIN:
     4106030294047
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Hebel · für Blattmontage auf BandgegenseiteWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000
Modell:
BG
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, OTS, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, 3325039077
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
19
1
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 23,43*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 18,05*
€ 23,56*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 17,95*
€ 23,66*
2 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 18,26*
€ 24,27*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 18,87*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,03*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,63*
Zubehör
GEZE
124684
ab € 27,05*
Zubehör
GEZE
124683
ab € 19,18*
Zubehör
GEZE
025657
ab € 11,78*
Zubehör
GEZE
030034
ab € 17,82*
Zubehör
GEZE
028393
ab € 27,59*
Zubehör
GEZE
025658
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.