Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband 345 m.Liner L.50m B.50mm KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114829
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     345-32
EAN/GTIN:
     4013142345324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
reines Aluminiumband für Isolations- und Installationsarbeiten an Heizungen, Lüftungen etc. · bestehend aus reinem Aluminium (30 μ) · sehr gute Klebkraft · schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1 · zum Abkleben von alulaminierten Isolationsplatten · Bandagieren von alulaminierten Rohrisolierungen · für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen · Temperaturbeständigkeit: +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: max. +100°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,06mm · Zulassung: DIN-4102-B1 · Reißfestigkeit: 23 (10 mm)N · Klebkraft: 3,4 N / 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Ausführung:
mit Liner
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, aluminiumklebeband 50mmx50m, alu klebeband, paket-klebeband 50 mm, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Kip, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 7,22*
4 Tage
104
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,06*
2 Tage
139
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,10*
2 Tage
139
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,13*
Lager 4757
125
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 7,87*
€ 12,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,27*
€ 14,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,48*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,60*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,85*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,76*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,60*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.