Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.100mm Span


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelschraubstock Backen-B.100mm Span
Parallelschraubstock Backen-B.100mm Span
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114963
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448478522
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken · geschmiedet · Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken gefräst · induktiv gehärtet · (HRc 54-58) · nachstellbare Führung · Diebstahlschutz durch herausnehmbares Vorderbackenteil · Schraubstock nach vorn öffnend · passendes Zubehör: Drehteller siehe Art.-Nr. 4000 830 360, 4000 830 361, 4000 830 362, 4000 830 363Höhenverstellgeräte siehe Art.-Nr. 4000 830 366, 4000 830 367, 4000 830 368Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg· Lochabstand: 72 x 58mm· Bohrungs-Ø: 10,0mm· Amboss Größe (axb): 38 x 40mm· Gesamtlänge: 422,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
55 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, 50480100FORM, Schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstöcke, 967350100HOF, 4000830230
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
35
€ 4,95*
ab € 78,86*
€ 100,97*
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 101,71*
5 Tage
34
€ 8,90*
ab € 91,79*
€ 103,77*
5 Tage
35
€ 7,99*
ab € 87,46*
€ 107,50*
7 Tage
35
€ 5,99*
ab € 88,32*
€ 111,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830231
ab € 98,04*
Ähnlich
PROMAT
4000830232
ab € 136,49*
Ähnlich
Wabeco
40102
ab € 45,43*
Ähnlich
Wabeco
40103
ab € 63,73*
Ähnlich
Wabeco
40104
ab € 93,94*
Ähnlich
Kanca
60210300125
ab € 59,56*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
3010000100
ab € 100,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.