Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK40 m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-115952
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832720
EAN/GTIN:
     4015448476993
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
ISO 7388 / II Form B · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · d4: 7,35mm · L2: 16,4mm · L1: 44,5mm · Form: B · d1: 18,95mm · d2: 12,95mm · d3: 17mm · Norm: ISO 7388 / II
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK40
Anzugsgewinde:
M16
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen iso 7388, Bolzen, Spannbolzen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
238
1
€ 5,49*
ab € 3,99*
€ 5,88*
4 Tage
198
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 5,92*
2 Tage
185
1
€ 5,59*
ab € 4,35*
€ 6,16*
2 Tage
264
1
€ 6,80*
ab € 4,50*
€ 6,39*
5 Tage
264
1
€ 8,90*
ab € 4,51*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832722
ab € 4,60*
Ähnlich
PROMAT
4000832721
ab € 5,72*
Ähnlich
PROMAT
4000832723
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.