Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-116440 Herst.-Nr.: 4000832722 EAN/GTIN: 4015448488729 |
| |
|
| | |
| DIN2080 Ott-Ringnut · mit Innengewinde M16 · mit Dichtring Weitere technische Eigenschaften: · L2: 25mm · L1: 53mm · d1: 25mm · d2: 21,1mm · d3: 17mm · Norm: DIN2080 Ott-Ringnut Weitere Informationen: | | für Aufnahmen: | SK40 | Anzugsgewinde: | M16 | Marke: | PROMAT | Ausführung: | mit Innengewinde | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,61* | € 6,71* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,95* | € 6,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,96* | € 6,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,12* | € 7,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,14* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|