Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poolflachpalette L1200xB800xH144mm Trgf.1000kg 3 Kufen HO natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-116716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PA8001
EAN/GTIN:
     4054773015125
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Holz, natur · gütegeprüfte, europäische Tauschpalette in Vierwege-Form · Gütesicherung nach UIC-Norm 435-2 · Güteprüfung durch Control-Co-Prüfdienst, im Auftrag der Gemeinschaft Paletten e.V. · Tragfähigkeit 1000 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 3 Kufen · Höhe: 144mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
28 kg
Farbe:
natur
Einfahrbreite Stirnseite:
600 mm
Material:
Holz
Einfahrbreite Längsseite:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Flachpalette, flachpalette, Flachpaletten, Holzpalette, Holzpaletten, Poolflachpaletten, Stahlpalette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 20,79*
€ 28,8738*
€ 5,95*
ab € 46,52*
€ 74,50*
2 Tage
370
€ 5,59*
ab € 64,69*
€ 83,01*
Lager 4757
475
€ 4,95*
ab € 65,13*
€ 83,21*
5 Tage
528
€ 8,90*
ab € 68,82*
€ 87,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
7550200
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.