Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietlochreibahle DIN 311 D.12mm HSS drallgenutet MK2 BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116763
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30102614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
HSS · DIN 311 · rechtsschneidend · ca. Kegel 1:10 auf Anschnittlänge · drallgenutet · mit Linksdrall ca. 25° Anschnitt · mit Morsekegelschaft · für Stahl und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weich · vorwiegend für Stahl-, Kessel-, Behälter- und Schiffsbau Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Anschnittlänge:
39 mm
Gesamtlänge:
199 mm
Nutenlänge:
105 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftgröße:
MK2
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 311
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, nietlochreibahle 12 mm, din 311, beck nietlochreibahlen, Nietlochreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.