| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1182067 Herst.-Nr.: 05142522-3 EAN/GTIN: 4032378120079 |
| |
|
| | |
| DoForce 2 Rundschlingen haben aufgedruckte Tragfähigkeitsziffern und verfügen über eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit einen Streifen. Jede DoForce 2 Rundschlinge ist durch die Spezialimprägnierung abriebfest und damit schmutzabweisend ausgerüstet. DoForce 2 Rundschlingen verfügen im Gegensatz zu DoForce 1 Rundschlingen über einen doppelten Schutzmantel. Tragendes Element einer DoForce 2 Rundschlinge sind endlos gelegte, hochwertige Polyesterfaserstränge. Mit der Anzahl dieser Faserstränge steigt die Tragfähigkeit der Rundschlingen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit einfach: | 2000 kg | Tragfähigkeit U-Form: | 4000 kg | Farbe: | grün | Nutzlänge: | 1,5 m | Umfang: | 3 m | Bandbreite: | ca. 30 mm | Marke: | DOLEZYCH | Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 2000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, RUNDSCHLINGE, 2000, KG, GRÜ, 4.03E+12, 895091, 1182067, 4000365211, 05142522-3, GRÜN, 1492-2, SCHLINGE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,30* | € 6,88* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,69* | € 6,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,62* | € 7,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,05* | € 7,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,05* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|