Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelwandgarderobe Arosa H.190mm B.430mm T.80mm 3 Hut-/6 Mantelh.Alu.F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1185395
Herst.-Nr.:
     32641914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
passend zu 3900 284 376
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
3 Hut-/6 Mantelhaken
Farbe:
Aluminium F1
Breite:
430 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
80 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, kerkmann garderobenleiste 3 haken, garderobenhaken, hut mantelhaken, Einzel-Wandgarderoben, Garderobe, Jackenleiste, Kleidungsleiste, Wandgarderoben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 38,00*
€ 53,06*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,62*
€ 53,24*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 54,85*
1
€ 5,50*
ab € 45,93*
€ 60,70*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 106,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6405
ab € 69,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.