Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Plan n.DGUV Information 204-001 L410xB590mm Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1185421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     99699
EAN/GTIN:
     4060081001255
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Berufsgenossenschaftlicher Aushang nach DGUV Information 204-001 · Auf dem Aushang sind die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen kurz und prägnant zusammengefasst. Der Aushang gibt in plakativer Form die aktuellen Empfehlungen des Beirates für Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der Bundesärztekammer wieder.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
590 mm
Länge:
410 mm
Norm:
nach DGUV Information 204-001
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, Verhalten im Notfall, verhalten im notfall, Alarm/Notfallplan, Alarm/Notfallpläne, Erste-Hilfe-Anleitung, Erste-Hilfe-Plan, Erste-Hilfe-Pläne
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 16,31*
€ 4,70*
ab € 9,42*
€ 16,38*
1 Tag
83
€ 5,59*
ab € 13,24*
€ 17,96*
1 Tag
118
€ 4,99*
ab € 14,91*
€ 20,14*
Lager 4757
106
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
98085
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.