| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1186029 Herst.-Nr.: 9247743 EAN/GTIN: 4023149150340 |
| | |
|
| | |
| • Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optionale Synchronisation · Werkzeuglose · intuitive Einstellung der Schubkastenblende: Höhenverstellung bis + 2 mm · Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm) · Tiefenverstellung bis + 4 mm · Neigungsverstellung · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Set besteht aus: · 1 Stück Auszugsführung · links · 1 Stück Auszugsführung · rechts Hinweise: · 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 256mm · Montageart: Aufschiebemontage Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 420 mm | Marke: | HETTICH | Ausführung: | Vollauszug | Modell: | Push to open | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 17,0815* | € 20,4337* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 17,4968* | € 20,9468* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,90* | € 25,92* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,5758* | € 27,2776* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,18* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|