Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9247743,420mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9247743,420mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247743,420mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9247743,420mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302776
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9247743
EAN/GTIN:
     4023149150340
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Quadro 4D V6 mit Push to open

• Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open
• Optionale Synchronisation
• Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende:
Höhenverstellung bis + 2 mm,
Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm),
Tiefenverstellung bis + 4 mm,
Neigungsverstellung
• Links und rechts
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt

Set besteht aus:
• 1 Stück Auszugsführung, links
• 1 Stück Auszugsführung, rechts

Hinweise:
• 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9247743
Nennlänge:
420 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Herstellerartikelnummer:
9247743
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Auszug, Auszüge, Möbelbeschläge, Schubladen, Schubladenauszug, Unterflurauszug, Unterflurvollauszug, Vollauszug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,0115*
€ 20,1637*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,5168*
€ 20,6468*
9 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 16,616*
€ 22,956*
2 Tage
376
1
€ 6,99*
ab € 18,86*
€ 25,83*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 24,15*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 20,1637*
€ 23,9948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,1117*
€ 23,93292
pro Stück
ab 400 Stück
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Stück
ab 800 Stück
€ 20,0932*
€ 23,91091
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 20,0915*
€ 23,90889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0115*
€ 20,24369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.016,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.