Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle AG G 1/4 Zoll LW 13 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186688
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351929
EAN/GTIN:
     4015448721123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Schlauchweite:
LW 13
Gewinde:
G 1/4 ″
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
PROMAT
Gewinde mm:
13,16 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsnippel, gewindetülle, 239 C/S, Drucklufttüllen, Einschraubtülle, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
180
10
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,22*
3 Tage
150
10
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,23*
4 Tage
2000
10
€ 7,99*
ab € 0,952*
€ 1,302*
1 Tag
140
10
€ 5,59*
ab € 0,98*
€ 1,33*
10
€ 5,00*
ab € 1,05*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
113-71
ab € 3,59*
Ähnlich
PROMAT
4000351934
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000351933
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000351927
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000351928
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000351932
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000351930
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000351931
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.