Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel MS AG G 1/2 Zoll IG G 1/4


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Reduziernippel MS AG G 1/2 Zoll IG G 1/4
Reduziernippel MS AG G 1/2 Zoll IG G 1/4
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1186719
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448720768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing · kurze Ausführung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Innengewinde:
G 1/4 ?
Außengewinde mm:
20,95 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Außengewinde:
G 1/2 ?
SW:
22 mm
Innengewinde mm:
11,89 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
195
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,01*
Lager 4757
260
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,11*
6 Tage
260
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,23*
4 Tage
2600
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,917*
€ 1,247*
1 Tag
260
80
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,27*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
1191
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.