Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion, G1/2 i × G1/4 a, L: 15,5 mm, SW: 22 mm, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4163100322
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     1191
EAN/GTIN:
     4030875013252
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduktion, Anschluss: G1/2 i × G1/4 a, Länge: 15,5 mm, Ø13,5 mm, SW: 22 mm, mit Außensechskant
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Reduktion
Max. Betriebsdruck:
16 bar (PN 16)
Sparte:
Verschraubungen
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Reduktion mit Außen- und Innengewinde, mit Außensechskant
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Anschluss 2:
G ¼
Material:
Messing
Abmessung Schlüsselweite:
SW 22
Abmessung Gesamtlänge:
15,5
Durchmesser:
13,5 mm
Gewicht:
26 g
Länge:
15.5 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
120
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,11*
€ 4,02*
1 Tag
120
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,25*
5 Tage
377
5
pro Stück
€ 9,00*
ab € 3,35*
€ 4,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,52*
6 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
1193
ab € 1,74*
Ähnlich
PROMAT
4000351960
ab € 0,73*
Ähnlich
ewo
1018
ab € 0,77*
Ähnlich
ewo
1292
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.