Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Cobra® L.125mm Spann-W.27mm verchr.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1187423
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 03 125
EAN/GTIN:
     4003773073949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
selbstklemmend an Rohren und Muttern · durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität durch doppelte Führung · Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC · Klemmschutz · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Einstellpositionen: 13
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Spannweite:
27 mm
Länge:
125 mm
Marke:
KNIPEX
Material:
Chrom-Vanadin-Elektrostahl
Kopf:
verchromt
Rohr-Ø:
25 mm
Norm:
DIN ISO 8976
für Rohre:
1 ″
für Rohre mm:
27 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wapu zange knipex, wapu zange, Greifzange, Wasserpumpenzangen, Zangen
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 18,11*
€ 22,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,30*
€ 22,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,31*
€ 22,82*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 22,94*
Lager 4757
37
1
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 26,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 125
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.