Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1187432 Herst.-Nr.: 95 05 155 SB EAN/GTIN: 4003773077725 |
| | |
|
| | |
| Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für einen sauberen, rutschfreien Schnitt · Schneide mit Kabelschneider · Schneiden aus rostfreiem Stahl · Schneidenhärte 56 HRC · mit Kunststoff-Gürteltasche Weitere technische Eigenschaften: · Griff: 2-K.-Hüllen Weitere Informationen: | | Länge: | 155 mm | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,94* | € 14,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,97* | € 14,96* | | | | Lager 4757 | 26 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,26* | € 15,36* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,30* | € 15,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,34* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|