Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.102mm Schnitt-T.38mm HSS-Co8 o.Zub.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1187626
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800231
EAN/GTIN:
     4015448743675
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
HSS-Co8 · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben 4/6-Kombizahn und können bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen Lieferung ohne Aufnahmeschaft Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
102 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HSS-Co8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge 102mm, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
167
1
€ 5,49*
ab € 10,02*
€ 14,56*
1 Tag
133
1
€ 5,59*
ab € 10,62*
€ 14,67*
1 Tag
186
1
€ 6,80*
ab € 10,68*
€ 14,75*
4 Tage
186
1
€ 8,90*
ab € 10,94*
€ 15,10*
2 Tage
186
1
€ 4,99*
ab € 11,00*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800232
ab € 10,72*
Ähnlich
PROMAT
4000800223
ab € 6,34*
Ähnlich
PROMAT
4000800224
ab € 6,54*
Ähnlich
PROMAT
4000800225
ab € 7,32*
Ähnlich
PROMAT
4000800226
ab € 7,71*
Ähnlich
PROMAT
4000800227
ab € 7,78*
Ähnlich
PROMAT
4000800228
ab € 7,80*
Ähnlich
PROMAT
4000800229
ab € 7,98*
Ähnlich
PROMAT
4000800230
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.