Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.140mm Schnitt-T.38mm HSS-Co8 o.Zub.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1187632
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800237
EAN/GTIN:
     4015448743750
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
HSS-Co8 · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben 4/6-Kombizahn und können bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen Lieferung ohne Aufnahmeschaft Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
140 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HSS-Co8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
165
€ 5,49*
ab € 13,57*
€ 19,66*
2 Tage
128
€ 5,59*
ab € 14,46*
€ 19,80*
3 Tage
184
€ 6,80*
ab € 14,29*
€ 19,91*
5 Tage
184
€ 8,90*
ab € 14,86*
€ 20,36*
5 Tage
184
€ 7,99*
ab € 14,98*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800233
ab € 10,92*
Ähnlich
PROMAT
4000800234
ab € 10,94*
Ähnlich
PROMAT
4000800235
ab € 12,17*
Ähnlich
PROMAT
4000800236
ab € 12,60*
Ähnlich
PROMAT
4000800238
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.