Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 6x18mm Alu./STA 250 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1187721
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454064
EAN/GTIN:
     4007081301343
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
6 x 18 mm
Nietschaft Ø:
6 mm
Nietschaft Länge:
18 mm
nietbare Materialstärke:
11 - 13 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07391*
€ 0,08701*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07474*
€ 0,09221*
1 Tag
1500
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0793*
€ 0,0965*
3 Tage
1125
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,07878*
€ 0,10386*
Lager 4757
1350
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,09609*
€ 0,13195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,13195*
€ 0,15702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11886*
€ 0,14144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11726*
€ 0,13954
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,11607*
€ 0,13812
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,11487*
€ 0,1367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,11249*
€ 0,13386
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,09609*
€ 0,11435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,9875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.