Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 6,0x14,0mm Stahl/Stahl 250 St.GESIPA


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1187796
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454628
EAN/GTIN:
     4007081311229
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Stahl, verzinkt Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
6 x 14 mm
Nietschaft Ø:
6 mm
Nietschaft Länge:
14 mm
nietbare Materialstärke:
6,5 - 8,5 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
Material:
Stahl / Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Stahl
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1022*
€ 0,1332*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10836*
€ 0,14136*
3 Tage
unbekannt
250
pro Box
€ 5,95*
ab € 0,10909*
€ 0,14209*
12 Tage
nicht lagernd
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,11076*
€ 0,14476*
Lager 4757
nicht lagernd
250
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,12136*
€ 0,15736*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,15736*
€ 0,18726
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,12836*
€ 0,15275
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,12436*
€ 0,14799
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,12136*
€ 0,14442
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,12136* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 39,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.