Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1188262 Herst.-Nr.: 4000823125 EAN/GTIN: 4015448741084 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 19 x 24 mm | Länge: | 245 mm | Marke: | PROMAT | Norm: | DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,27* | € 2,35* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,09* | € 3,20* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,25* | € 3,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,40* | € 3,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,54* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|