Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüsselsatz 8-tlg.SW 2-10 m.Quergr.im Werkbankständer PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188294
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448736103
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
mit Quergriffen · mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben · Klingen S2-Stahl · verchromt · Besondere Produktvorteile: Der Werkstattständer kann sowohl auf die Werkbank gestellt als auch an der Wand montiert werden Weitere technische Eigenschaften: · Material: S2-Stahl · Schlüsselweiten: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Quergriff
Inhalt:
8-teilig
Oberfläche:
verchromt
Bestückung:
SW 2-10
Marke:
PROMAT
Verpackung:
im Werkbankständer
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, schraubendrehersatz 8 teilig, stiftschlüssel satz, stiftschlüsselsatz 8-teilig, 6-Kt., Quergriffschraubendrehersätze, Schraubendrehersätze, Sechskant-Schraubendrehersatz, Sechskantschraubendrehersätze, Sechskantschraubendrehersätze mit Quergriff, Set, Stiftschlüsselsätze mit Quergriff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 16,89*
€ 22,65*
Lager 4757
53
1
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,76*
4 Tage
59
1
€ 8,90*
ab € 17,73*
€ 23,79*
1 Tag
59
1
€ 6,80*
ab € 17,94*
€ 24,10*
1 Tag
42
1
€ 5,59*
ab € 18,43*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825002
ab € 1,20*
Ähnlich
PROMAT
4000825001
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000825003
ab € 1,23*
Ähnlich
PROMAT
4000825004
ab € 1,33*
Ähnlich
PROMAT
4000825005
ab € 1,23*
Ähnlich
PROMAT
4000825006
ab € 1,23*
Ähnlich
PROMAT
4000825007
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4000825008
ab € 1,30*
Ähnlich
PROMAT
4000825009
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.