Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW290 Gr.54 kornblumenblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1190318
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0181054
EAN/GTIN:
     4030913029542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte · 1 Maßstabtasche · ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 1444 Typ 2 Stufe 0 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau
Größe:
54
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, Arbeits-Hose, Bundhosen, Cargo-Bundhosen, Hose
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,39*
€ 22,52*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,97*
€ 22,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,53*
€ 22,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,23*
€ 22,89*
Lager 4757
6
1
€ 4,95*
ab € 19,76*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
0181110
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0181026
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 16,18*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 16,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.