Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Schnittschutzbekleidung
>
Forststiefel
>
Artikel
Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.9,5 (44) schwarz/rot Leder
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1190329
Hersteller:
HAIX Group
Herst.-Nr.:
610023-9,5 (44)
EAN/GTIN:
4044465324369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Zwischensohle · Einlage mit „Airflow“-Kanälen · PU-Dämpfungskeil · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU-Straßen-/Geländeprofil · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System · HAIX® Sun REFLECT System: · keine seitlichen Nähte · TPU verstärkter Spitzenbereichnach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Metall
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
9,5 (44)
Schuhweite:
medium
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
wasserdicht, Gore-Tex
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Stiefel
,
Forstschutzstiefel
,
Forstsicherheitsstiefel
,
Forststiefel
,
Schnittschutzstiefel
,
Waldarbeiterstiefel
,
Halbschuhe
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
Sicherheits-Schaftstiefel
,
Sicherheitswinterstiefel
,
Winterschlupfstiefel
,
Winterschnürstiefel
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
haix arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Black Eagle
,
HAIX
,
Sicherheitsstiefel S1
,
Sicherheitsstiefel S1P
,
Sicherheitsstiefel S2
,
Sicherheitsstiefel S3
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,21*
€ 143,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,38*
€ 146,58*
Lager 1736
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 126,32*
€ 149,29*
Lager 1955
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,34*
€ 150,20*
Lager 4757
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 153,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,57*
€ 182,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,45*
€ 181,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,62*
€ 172,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,63*
€ 163,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,14*
€ 154,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 130,14* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.10 (45) schwarz/rot Leder
HAIX Group
610023-10 (45)
ab € 142,75*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.10,5 (45,5) schwarz/rot Leder
HAIX Group
610023-10,5 (45,5)
ab € 142,07*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.6 (39) schwarz/rot Leder
HAIX Group
610023-6 (39)
ab € 142,83*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.6,5 (40) schwarz/rot Leder
HAIX Group
610023-6,5 (40)
ab € 142,85*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.7 (41) schwarz/rot Leder
HAIX Group
610023-7 (41)
ab € 143,21*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.7,5 (41,5) schwarz/rot Leder
HAIX Group
610023-7,5 (41,5)
ab € 142,91*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.8 (42) schwarz/rot Leder
HAIX Group
610023-8 (42)
ab € 142,18*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.8,5 (42,5) schwarz/rot Leder
HAIX Group
610023-8,5 (42,5)
ab € 142,73*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.9 (43) schwarz/rot Leder
HAIX Group
610023-9 (43)
ab € 121,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen