Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen L.300mm Borstenstärke 0,25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1190519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18223021
EAN/GTIN:
     4250560514868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Stubenbesen
Zimmerbesen
nölle kunststoffbesen
hochwertige, weiche PBT-Borste · Borstenstärke 0,25 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Farbe:
weiß
Borstenstärke:
0,25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbesen, stubenbesen gewinde, Besen, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 10,68*
1 Tag
30
10
€ 5,45*
ab € 8,64*
€ 10,76*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 10,78*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 8,84*
€ 11,00*
Lager 4757
27
1
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.