Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Wasserschieber L.450mm glasfaserverstärkt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1190537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18264502
EAN/GTIN:
     4250560517524
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
glasfaserverstärkt · hochwertige Doppellippe aus Hygiene-Gummi · Spritzschutz · deutsches Gewinde · hitzebeständig bis 60°C · reinigungsmittelbeständig · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Doppellippe
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Farbe:
rot
Material:
glasfaserverstärkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 7,81*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 6,11*
€ 7,85*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,00*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,55*
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.