| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1190541 Herst.-Nr.: 18266003 EAN/GTIN: 4250560517593 |
| |
|
| | |
| glasfaserverstärkt · hochwertige Doppellippe aus Hygiene-Gummi · Spritzschutz · deutsches Gewinde · hitzebeständig bis 60°C · reinigungsmittelbeständig · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Doppellippe Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Farbe: | blau | Material: | glasfaserverstärkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,21* | € 10,61* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 8,33* | € 10,67* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,33* | € 10,70* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,27* | € 10,91* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,54* | € 16,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|