Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Schrubber L.300mm Borstenstärke 0,50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1190545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18323051
EAN/GTIN:
     4250560515179
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
hochwertige, harte X-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Farbe:
weiß
Borstenstärke:
0,50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber weiß pp, großraumwischer pbt, schrubber, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,09*
€ 6,60*
3 Tage
126
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 6,67*
1 Tag
168
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,29*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 7,44*
Lager 4757
151
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.