Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Ø 160 mm 135 kg 135 x 110 mm mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Ø 160 mm 135 kg 135 x 110 mm mit Feststeller
Lenkrolle Ø 160 mm 135 kg 135 x 110 mm mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     4757-119402
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B55.161
EAN/GTIN:
     4021885058326
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Rolle für Transportgeräte. Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf. Radachse verschraubt. Rollenlager, Nabenrohr im Rad. Stahlblechfelge mit Metallfadenschutz. Vollgummireifen (schwarz). Mit Nachstellmöglichkeit und Feststeller. Befestigung mit Anschraubplatte.
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle feststeller 160 mm vollgummi, möbelrolle, transportgeräte-rolle vollgummi, BS, LENKROLLE, L420.B55.161, 4.02E+12, 111111, 275323, 4.07E+12, 31NVDJ160P07, 3000275323
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 13,47*
2 Tage
189
10
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 15,09*
2 Tage
189
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 15,15*
2 Tage
189
1
€ 7,90*
ab € 12,11*
€ 15,86*
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.160
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.