Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decke L2000xB1500ca.mm SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1194957
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0602048
EAN/GTIN:
     4000141489272
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
Mischgewebe: 86% Polyacryl / 7% Polyester / 7% Baumwolle · Gewicht ca. 1800 g · ca. 1500 x 2000 mm · Abweichungen in Muster und Farbe sind möglich · eine chemische Reinigung wird empfohlen
Weitere Informationen:
Länge ca.:
2000 mm
Breite ca.:
1500 mm
Marke:
SÖHNGEN
Ausführung:
86 % Polyacryl, 7 % Polyester, 7 % Baumwolle,
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fangodecke, Fangotuch, Kuscheldecke, Wolldecke, fangodecke, Erste Hilfe, Krankenliege, Krankentragen, Krankentransport
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,65*
€ 33,78*
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 25,02*
€ 33,79*
1
€ 5,95*
ab € 24,29*
€ 33,83*
1 Tag
187
1
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 35,23*
Lager 4757
23
1
€ 4,95*
ab € 36,08*
€ 46,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0602045
ab € 43,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.