| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1195003 Herst.-Nr.: 30317-1048 EAN/GTIN: 4055316348755 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester · leicht wattierte Berufsweste aus Softshell · 2 Einschubtaschen · reflektierende Details · wind- und wasserabweisend Weitere technische Eigenschaften: · Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | L | Marke: | TERRAX | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,97* | € 31,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,33* | € 32,11* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,64* | € 33,85* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,89* | € 33,89* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 25,95* | € 34,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|