Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1198747 Herst.-Nr.: 63717296020 EAN/GTIN: 4014586399188 |
| | |
|
| | |
| Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung · geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht · für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung · Klettenschnellbefestigung. Weitere technische Eigenschaften: · Kantenlänge: 130mm · VE: 16St. Weitere Informationen: | | Körnung: | 180 | Marke: | FEIN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,11* | € 16,27* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,69* | € 16,28* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,21* | € 16,28* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,38* | € 16,58* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,78* | € 17,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|