Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlagschrauber 9012M-1 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.678 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1199749
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012M-1
EAN/GTIN:
     4000896218356
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
hazet druckluft-schlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Jumbo Hammer Schlagwerk · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: dreistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · kälteisolierender Griff · extra kurz, nur 80 mm · empfohlenes Drehmoment 610 Nm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12,5 mm (1/2?) A4-kt.
Drehmoment max.:
678 Nm
Lösedrehmoment:
1200 Nm
Drehzahl max.:
8800 min-¹
Luftverbrauch:
127,4 l/min
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4") IG"
Schlauch-Ø:
10 mm
Gewicht:
1,27 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: druckluftschlagschrauber 1200nm, Druckluftwerkzeuge, Schlagschrauber
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,90*
ab € 122,00*
€ 139,97*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 122,05*
€ 139,99*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 122,85*
€ 140,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,98*
€ 143,19*
Lager 4757
102
€ 4,95*
ab € 129,76*
€ 148,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.