Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Norit Gr.50 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1205894
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6400050
EAN/GTIN:
     4030913960111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Oberstoff: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² · Verstärkung: 100% Nylon, ca. 195 g/m² · elastischer Einsatz: 95% Polyester / 5% Elastan, ca. 165 g/m² · elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit · das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht · die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen · doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit · Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach · Handytasche links mit Reißverschluss · Bund mit elastischem Einsatz am Sattel · elastischer Einsatz im Schritt · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reflexapplikationen dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
50
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 23,88*
€ 29,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,04*
€ 29,90*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,26*
€ 30,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,52*
€ 31,50*
Lager 4757
27
1
€ 4,95*
ab € 30,55*
€ 39,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6400042
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
6400044
ab € 23,85*
Ähnlich
Planam
6400046
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6400048
ab € 23,85*
Ähnlich
Planam
6400052
ab € 23,81*
Ähnlich
Planam
6400054
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
6400056
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
6400058
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
6400060
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
64000102
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
64000106
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
64000110
ab € 23,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.