Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer W 1100-125 125mm 1100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer W 1100-125 125mm 1100 W
Winkelschleifer W 1100-125 125mm 1100 W
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1207304
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603614000
EAN/GTIN:
     4007430338303
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
kraftvoll, robust und durchzugsstark, für jeden Einsatz · verdrehsichere Schutzhaube · WiederanlaufschutzWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M14· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Leerlaufdrehzahl:
12000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
2,1 kg
Steckertyp:
CEE
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Winkelschleifer, Trennmaschine, Zweihandwinkelschleifer, Trenner, 4681508050
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 8,50*
ab € 56,37*
€ 68,97*
€ 4,90*
ab € 48,94*
€ 68,98*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 56,45*
€ 69,07*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,54*
€ 75,80*
Lager 4757
6
€ 4,95*
ab € 79,51*
€ 106,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.