Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEQ 1400-125 125mm 1400 W 11500min-¹ METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1207306
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600347000
EAN/GTIN:
     4007430338549
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz · elektronischer Überlastschutz · Constamatic-Vollwellenelektronik · M-Quick-Schnellspannsystem · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar Weitere technische Eigenschaften: · Schleifspindel: M14 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl:
11500 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
2,2 kg
Steckertyp:
CEE
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,62*
€ 79,39*
1 Tag
102
€ 8,50*
ab € 66,51*
€ 80,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,41*
€ 83,49*
€ 4,00*
ab € 70,85*
€ 85,89*
Lager 4757
11
€ 4,95*
ab € 71,40*
€ 85,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.