Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-T-Shirt Nr.2096 Gr.4XL uni gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1209599
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2096068
EAN/GTIN:
     4030913060040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Warnschutz T-Shirt uni gelb XXXXL. Erfrischend sicher. Hohe Temperaturen · schlechte Sicht · harte Arbeit – mit dem Warnschutz T-Shirt kein Problem! Es ist leicht und durch den hohen Baumwollanteil auf der Innenseite angenehm zu tragen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 230g/m² · Ärmellänge: 1/4 Arm · UV-Protect: 40 · UV-Zertifikat: UVS 064307 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
4XL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
90 % Polyester, 10 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 22,85*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,71*
€ 23,38*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 23,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 24,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,75*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2095044
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
2096044
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2096048
ab € 15,21*
Ähnlich
Planam
2096052
ab € 15,15*
Ähnlich
Planam
2096056
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
2096060
ab € 15,16*
Ähnlich
Planam
2096064
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.