Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbehälter K470 Innenmaße 750x550x380mm Vol.157l G.10kg IP67 Alu. Zarges


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1232912
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     379083
EAN/GTIN:
     4003866008353
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
K 470 750x 550x 380 IP67 ZARGES K 470 - IP 67: optimierter Schutz gegen Wasser und Staub. Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium. Extra großes Druckausgleichsventil. TÜV SÜD-geprüft. Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 : 2014 Neuartige · patentierte Kombination aus Scharnier und Verschluss. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß. Profilstöße vollverschweißt. Sondergrößen auf Anfrage. Stapelecken aus Aluminiumguss. Ergonomische Comfort-Tragegriffe. Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 10kg · Äußere Länge: 800mm · Innere Breite: 550mm · Innere Höhe: 380mm · Innere Länge: 750mm · Volumen: 157l
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
410 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, zarges alukiste, alu transportbox, aluminiumbox 157l, Gerätekisten, Kisten, Krankiste, Krankisten, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkisten, Werkzeugtruhen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,62*
€ 982,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,96*
€ 982,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,43*
€ 1.030,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 984,62*
€ 1.032,87*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.184,58*
€ 1.333,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,97*
€ 1.587,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,85*
€ 1.558,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,61*
€ 1.500,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,90*
€ 1.454,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.196,17*
€ 1.423,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,58*
€ 1.409,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.