Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4932,12,7mm EinbauB,400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1239781
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41359
EAN/GTIN:
     4023149413599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Farbe: blau passiviert · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 96mm · Lochabstand b2 mm: 96mm · Lochabstand C mm: 342mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 404mm · Montageart: seitliche Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Mindestkorpustiefe:
404 mm
Schubkastenlänge:
400 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,5763*
€ 20,1715*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,0668*
€ 20,6668*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 16,2283*
€ 22,6483*
2 Tage
466
1
€ 6,99*
ab € 18,31*
€ 25,39*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 18,83*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,6483*
€ 26,95148
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,4583*
€ 26,72538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,4783*
€ 25,55918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,3483*
€ 24,21448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,6483*
€ 23,38148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,2283*
€ 19,31168
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0319*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
Zubehör
Hettich
79527
ab € 0,0456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.