| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-41359 Herst.-Nr.: 41359 EAN/GTIN: 4023149413599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 41359 • Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung • Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus • Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung • Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1 • Stahl verzinkt, blau passiviert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge hettich, kugelauszug, 41359, Hettich, Kugelauszug KA 4932, Seitenmontage, Abmessungen (H x B) 50 x 12, 7 mm, 400 mm, Führungssysteme für Holzschubkästen, Überauszug KA 4932, Belastungsklasse 60 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, Holzkasten Schiene, Schubkasten, 4023149413599 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 6,99* | ab € 18,56* | € 26,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 9,50* | ab € 18,74* | € 26,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,95* | ab € 17,4775* | € 27,1961* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 7,90* | ab € 23,89* | € 33,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,30* | ab € 23,9464* | € 33,9693* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 18,56* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|