Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Latzhose Nr.0164 Gr.158/164 kornblau/mittelrot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1240730
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0164158
EAN/GTIN:
     4030913164588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinderlatzhosen blau
kinder-latzhose
Kinderbekleidung Kinder-Latzhose kornblau/mittelrot 158/164. Flexibler Klassiker mit viel Stauraum. Die Latzhose passt sich dank des Gummizugs im Rücken perfekt dem Körper an. Sechs Taschen bieten genügend Platz · um Spielzeug · kleine Fundstücke oder Werkzeuge zu verstauen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/mittelrot
Größe:
158/164
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 13,93*
€ 19,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 19,10*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 19,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 19,93*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0164086
ab € 13,75*
Ähnlich
Planam
0164110
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
0164122
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0164134
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0164146
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0164170
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
0165086
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0166086
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.