Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Tristep Nr.1254 Gr.XXL grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1241100
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1254060
EAN/GTIN:
     4030913029283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Tristep Weste grau/schwarz XXL. Leicht · aber reißfest. Ein absoluter Bestseller der Tristep Kollektion: Die Weste ermöglicht mehr Bewegungsspielraum durch Armfreiheit · während in sechs Taschen Handy · Kugelschreiber und Co. Platz finden. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle · Ärmellänge: ohne Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
XXL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Norm:
DIN EN ISO 6330
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste canvas schwarz, herrenweste schwarz, arbeits weste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,44*
€ 26,75*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,08*
€ 26,76*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,91*
€ 27,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,15*
€ 27,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,76*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1151044
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
1251044
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
1254044
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
1254048
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1254052
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
1254056
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
1254064
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.