| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1241102 Herst.-Nr.: 1254064 EAN/GTIN: 4030913029290 |
| | |
|
| | |
| Tristep Weste grau/schwarz XXXL. Leicht · aber reißfest. Ein absoluter Bestseller der Tristep Kollektion: Die Weste ermöglicht mehr Bewegungsspielraum durch Armfreiheit · während in sechs Taschen Handy · Kugelschreiber und Co. Platz finden. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle · Ärmellänge: ohne Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | XXXL | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Norm: | DIN EN ISO 6330 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,41* | € 29,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,98* | € 29,34* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,98* | € 29,90* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,21* | € 30,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,93* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|